GODKJENT LEVERANDØR WWG300750075072 Keystock Underdimensjonert 3/4 x 3/4 tomme 72 tommers lengde | AD7JRJ 4ETH5

APPROVED VENDOR WWG300750075072 Keystock Underdimensjonert 3/4 x 3/4 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JRJ Modell: WWG300750075072Kryssreferanse: 4ETH5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

565NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse3/4 x 3/4 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300750075072 Keystock Underdimensjonert 3/4 x 3/4 tomme 72 tommers lengde
565NOK / enhet