GODKJENT LEVERANDØR WWG300250025072 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 72 tommers lengde | AD7JRC 4ETG7

APPROVED VENDOR WWG300250025072 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JRC Modell: WWG300250025072Kryssreferanse: 4ETG7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

104NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse1/4 x 1/4 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300250025072 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 72 tommers lengde
104NOK / enhet