Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG040250025012 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 1/4 x 1/4 | AE6RMG 5UU41

APPROVED VENDOR WWG040250025012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/4 x 1/4

På lager
Vare: AE6RMG Modell: WWG040250025012Kryssreferanse: 5UU41
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessBHN 30
Størrelse1/4 x 1/4 "
Strekkfasthet18,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG040250025012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/4 x 1/4
79NOK / enhet