Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-WKC-010 Woodruff Key 5/32X7/8 Inch Sae 10, 50PK | AA8WWA 1AMG1

APPROVED VENDOR WWG-WKC-010 Woodruff Key 5/32X7/8 tommer Sae 10, 50PK

På lager
Vare: AA8WWA Modell: WWG-WKC-010Kryssreferanse: 1AMG1
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWoodruff nøkkel
FinishPlain
Høyde0.359 "
Nøkkelstørrelse5/32 x 7/8 "
Lengde0.875 "
Lengde Toleranse+0.000 til -0.010 "
MaterialeC-1035 stål
Rockwell HardnessB90
SAE-nummer10
Strekkfasthet72,000 PSI
typenHalf Moon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-010 Woodruff Key 5/32X7/8 tommer Sae 10, 50PK
184NOK /pakke