Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-WKC-00E Woodruff Key 3/8X1 1/4 Inch Sae E, 10PK | AA8WYV 1AMU8

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00E Woodruff Key 3/8X1 1/4 tommer Sae E, 10PK

På lager
Vare: AA8WYV Modell: WWG-WKC-00EKryssreferanse: 1AMU8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWoodruff nøkkel
FinishPlain
Høyde0.531 "
Nøkkelstørrelse3/8 x 1-1/4"
Lengde1.25 "
Lengde Toleranse+0.000 til -0.010 "
MaterialeC-1035 stål
Rockwell HardnessB90
SAE-nummerE
Strekkfasthet72,000 PSI
typenHalf Moon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00E Woodruff Key 3/8X1 1/4 tommer Sae E, 10PK
159NOK /pakke