Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-WKC-00D Woodruff Key 5/16X1 1/4 Tommer Sae D, 10PK | AA8WYQ 1AMU4

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00D Woodruff Key 5/16X1 1/4 tommer Sae D, 10PK

På lager
Vare: AA8WYQ Modell: WWG-WKC-00DKryssreferanse: 1AMU4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWoodruff nøkkel
FinishPlain
Høyde0.531 "
Nøkkelstørrelse5/16 x 1-1/4"
Lengde1.25 "
Lengde Toleranse+0.000 til -0.010 "
MaterialeC-1035 stål
Rockwell HardnessB90
SAE-nummerD
Strekkfasthet72,000 PSI
typenHalf Moon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00D Woodruff Key 5/16X1 1/4 tommer Sae D, 10PK
144NOK /pakke