Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-WKC-007 Woodruff Key 1/8X3/4 Inch Sae 7, 100PK | AA8WVN 1AME7

APPROVED VENDOR WWG-WKC-007 Woodruff Key 1/8X3/4 tommer Sae 7, 100PK

På lager
Vare: AA8WVN Modell: WWG-WKC-007Kryssref: 1AME7
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWoodruff nøkkel
FinishPlain
Høyde0.297 "
Nøkkelstørrelse1/8 x 3/4 "
Lengde0.75 "
Lengde Toleranse+0.000 til -0.010 "
MaterialeC-1035 stål
Rockwell HardnessB90
SAE-nummer7
Strekkfasthet72,000 PSI
typenHalf Moon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-007 Woodruff Key 1/8X3/4 tommer Sae 7, 100PK
210NOK /pakke