Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-TP110 Taper Pin #6, 25PK | AC2MEH 2LB64

APPROVED VENDOR WWG-TP110 Taper Pin #6, 25PK

På lager
Vare: AC2MEH Modell: WWG-TP110Kryssreferanse: 2LB64
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
335NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.341 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde2.25 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#6
Liten endedia.0.294 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP110 Taper Pin #6, 25PK
335NOK /pakke