Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-HLPGRR-037 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 1 27/32l med 2 ringer | AC3WTE 2XAG4

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-037 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 1 27/32l med 2 ringer

På lager
Vare: AC3WTE Modell: WWG-HLPGRR-037Kryssreferanse: 2XAG4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1 27 / 32 "
Materiale1215 Steel
Total lengde1 27 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenRillet hodeløs
Brukbar lengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-037 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 1 27/32l med 2 ringer
120NOK / enhet