APPROVED VENDOR WWG-312-2000-LZ Cotter Pin Zinc 5/16 X 2 Inl, 250PK | AC3WGH 2WZN4

APPROVED VENDOR WWG-312-2000-LZ Splint Sink 5/16 X 2 Inl., 250PK

På lager
Vare: AC3WGH Modell: WWG-312-2000-LZKryssreferanse: 2WZN4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

955NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.5 / 16 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.56
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-312-2000-LZ Splint Sink 5/16 X 2 Inl., 250PK
955NOK /pakke