Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-156-2000-LZ Cotter Pin Zinc 5/32 X 2 Inl, 500PK | AC3WFG 2WZJ7

APPROVED VENDOR WWG-156-2000-LZ Splint Sink 5/32 X 2 Inl., 500PK

På lager
Vare: AC3WFG Modell: WWG-156-2000-LZKryssreferanse: 2WZJ7
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
578NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.5 / 32 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.63
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-2000-LZ Splint Sink 5/32 X 2 Inl., 500PK
578NOK /pakke