Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-125-2500-LZ Splint Sink 1/8 X 2 1/2 L, 500PK | AC3WEW 2WZH6

APPROVED VENDOR WWG-125-2500-LZ Splint Sink 1/8 X 2 1/2 L, 500PK

På lager
Vare: AC3WEW Modell: WWG-125-2500-LZKryssreferanse: 2WZH6
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 8 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.926
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-125-2500-LZ Splint Sink 1/8 X 2 1/2 L, 500PK
387NOK /pakke