Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-125-2000-LZ Cotter Pin Zinc 1/8 X 2 Inch Length, 500PK | AC3WEU 2WZH4

APPROVED VENDOR WWG-125-2000-LZ Splint Sink 1/8 X 2 tommers lengde, 500 PK

På lager
Vare: AC3WEU Modell: WWG-125-2000-LZKryssreferanse: 2WZH4
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
347NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 8 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6065
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-125-2000-LZ Splint Sink 1/8 X 2 tommers lengde, 500 PK
347NOK /pakke