Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-SZ Cotter Pin Steel 3/64 X 3/4 L, 100PK | AE6RMR 5UU57

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-SZ Splint stål 3/64 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AE6RMR Modell: WWG-046-0750-SZKryssreferanse: 5UU57
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde3 / 4 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-SZ Splint stål 3/64 X 3/4 L, 100PK
60NOK /pakke