Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WN5X00400-010P1 Vingemutter A2 18-8 Rustfritt stål M4 X 0.70Mm, 10PK | AB8MPW 26L007

APPROVED VENDOR WN5X00400-010P1 Vingemutter A2 18-8 rustfritt stål M4 X 0.70 mm, 10PK

På lager
Vare: AB8MPW Modell: WN5X00400-010P1Kryssreferanse: 26L007
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart med18-8 rustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
FinishPlain
KlasseA2
Høyde8.6mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse70
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM4 x 0.7
GjengetypeMetrisk-grov
typenstandard
Vingespenn17.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00400-010P1 Vingemutter A2 18-8 rustfritt stål M4 X 0.70 mm, 10PK
88NOK /pakke