Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WM05 BALLAST Erstatningsballast | AD6NUH 46M172

APPROVED VENDOR WM05 BALLAST Erstatningsballast

På lager
Vare: AD6NUH Modell: WM05 BALLASTKryssreferanse: 46M172
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsballast
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5 MM60
For bruk med produsent ModellnummerWM05 BALLAST

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWX1 erstatningsdekk med slange 4-lags 8 x 2.5 tommer | AB2UTA 1NWX1Erstatningsdekk / rør, 8 x 2.5 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WM05 BALLAST Erstatningsballast
375NOK / enhet