Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWX1 erstatningsdekk med slange 4-lags 8 x 2.5 tommer | AB2UTA

APPROVED VENDOR 1NWX1 erstatningsdekk med slange 4-lags 8 x 2.5 tommer

På lager
Vare: AB2UTA Modell: 1NWX1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsdekk / rør, 8 x 2.5 "
Dekk sidevegg nr.2.50-4
typen8 "x 2.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4011620000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GODKJENT LEVERANDØR WM05 BALLAST Erstatningsballast | AD6NUH 46M172 WM05 BALLASTErstatningsballast365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX1 erstatningsdekk med slange 4-lags 8 x 2.5 tommer
190NOK / enhet