GODKJENT LEVERANDØR WFTSSS20 Tommelskrue riflet 1/4-20X3/4 L, 5PK | AB3AMU 1RA93

APPROVED VENDOR WFTSSS20 tommelskrue riflet 1/4-20X3/4 L, 5PK

Vare: AB3AMU Modell: WFTSSS20Kryssreferanse: 1RA93

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
FinishPassivert
Hode Dia.37 / 64 "
Hodehøyde1 / 4 "
leder Tykkelse0.250 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde1 / 4 "
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
Skulder Dia.31 / 64 "
Skulderlengde1 / 8 "
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.Hodehøydeleder Tykkelsehode~~POS=TRUNCleder BreddeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR PTS1500-SL Tommelskrue riflet 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPassivert5 / 8 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "786NOK
GODKJENT LEVERANDØR PTS2000-SL Tommelskrue riflet 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPassivert7 / 16 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue2"865NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4047-1500-SL Tommelskrue riflet 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPassivert3 / 4 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WFTSSS20 tommelskrue riflet 1/4-20X3/4 L, 5PK