Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB91WZ Flat Washer Wide Fits 9/16 Inch, 5PK | AB8MRU 26L051

APPROVED VENDOR WASB91WZ Flat skive Bred Passer 9/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB8MRU Modell: WASB91WZKryssreferanse: 26L051
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.19 / 32 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt0.14500000000000002
Rockwell HardnessB49
Størrelse9 / 16 "
Tykkelse0.09 til 0.112 "
Tykkelse Toleranse0.090 til 0.112 "
typenWide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91WZ Flat skive Bred Passer 9/16 tommer, 5PK
287NOK /pakke