Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WASB71WZ Flat Skive Sink Passer 7/16 Tommer, 10PK | AA9ZBQ 1JYA8

APPROVED VENDOR WASB71WZ Flat Skive Sink Passer 7/16 Tommer, 10PK

På lager
Vare: AA9ZBQ Modell: WASB71WZKryssreferanse: 1JYA8
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse0.112 "
Tykkelse Toleranse-0.022 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB71WZ Flat Skive Sink Passer 7/16 Tommer, 10PK
290NOK /pakke