Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WASB58RZ Flat Skive Vanlig Passer 5/8 Tommer, 5PK | AB8MRW 26L053

APPROVED VENDOR WASB58RZ Flat skive Vanlig Passer 5/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB8MRW Modell: WASB58RZKryssreferanse: 26L053
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
128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt0.1475
Rockwell HardnessB49
Størrelse5 / 8 "
Tykkelse0.09 til 0.112 "
Tykkelse Toleranse0.090 til 0.112 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58RZ Flat skive Vanlig Passer 5/8 tommer, 5PK
128NOK /pakke