Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WASB58NZ Flat Skive Smal Passer 5/8 Tommer, 5PK | AB8MRV 26L052

APPROVED VENDOR WASB58NZ Flat skive Smal Passer 5/8 Tommer, 5PK

På lager
Vare: AB8MRV Modell: WASB58NZKryssreferanse: 26L052

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 2 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt0.1475
Rockwell HardnessB49
Størrelse5 / 8 "
Tykkelse0.09 til 0.112 "
Tykkelse Toleranse0.090 til 0.112 "
typenSmal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58NZ Flat skive Smal Passer 5/8 Tommer, 5PK
93NOK /pakke