Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WAS50478 Flat Skive 18-8 Rustfritt Stål Passer 7/8 In | AB9KMP 2DPA5

APPROVED VENDOR WAS50478 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 In

På lager
Vare: AB9KMP Modell: WAS50478Kryssreferanse: 2DPA5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.15 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt0.02
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.136 til 0.192 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50478 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 In
95NOK / enhet