Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WAS404#4 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 4 Inch, 50PK | AB9KLD 2DNW6

APPROVED VENDOR WAS404#4 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 4 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB9KLD Modell: WAS404#4Kryssreferanse: 2DNW6
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#4
Inne i Dia.1 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 16 "
Pakke Vekt0.2
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.025 til 0.04 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WAS404#4 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 4 tommer, 50PK
74NOK /pakke