GODKJENT LEVERANDØR WarmMat-100-1 elektrisk gulvvarmesett 100 Sq. Føtter | AE9ULF 6MJW5

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 elektrisk gulvvarmesett 100 kvm. Føtter

På lager
Vare: AE9ULF Modell: WarmMat-100-1Kryssreferanse: 6MJW5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk gulvvarmesett
Omgivelsestemp. Område32 til 104 grader F
Kald bly2-leder 16 AWG Plus bakken flette, 10 'lengde
Kontrollområde40 til 104 grader F
KontrolltypeTermostat
Kontrollvolter120
Dybde1 / 8 "
ViseDigital Display
Varmeområde100 sq ft.
Varmekabelkonstruksjon22-28 AWG / solid leder, FEP-isolasjon, AL-folie, PVDF-hylse
Lengde61ft.
Min. Bøy Radius5 / 8 "
Programmer per uke7-dagers programmerbar
Sensor Type2-leder, 10 'ledning
Temp. Innstillinger per dagPå / av-kontroll
Spenning120
Watt per kvadratfot.12
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.17
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8516790000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kontrollstrøm (16)
    • Avstand til oppvarmingskabel (3 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 elektrisk gulvvarmesett 100 kvm. Føtter
12 587 NOK / enhet