Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR VENTV Trommel Sikkerhetsventil Vertikal 2 gjenger | AB4CKV 1WXB6

APPROVED VENDOR VENTV Trommel Sikkerhetsventil Vertikal 2" gjenger

På lager
Vare: AB4CKV Modell: VENTVKryssreferanse: 1WXB6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommesikkerhetsventil
(M) NPT-innløp2"
Body MaterialMessing og aluminium
FARGEBronse
Sprekktrykk5 til 8 psi
typenVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481400000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Flash Arrestor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR VENTV Trommel Sikkerhetsventil Vertikal 2" gjenger
1 253 NOK / enhet