Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR UST900017 Flat Washer Sae Passer 1-1/2 Inch, 21PK | AF2EHU 6RPR2

APPROVED VENDOR UST900017 Flat Washer Sae Passer 1-1/2 tommer, 21PK

På lager
Vare: AF2EHU Modell: UST900017Kryssreferanse: 6RPR2
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
602NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser1.5 "
Inne i Dia.1-9 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
Størrelse1.5 "
Tykkelse0.156 "
typenFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.944
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR UST900017 Flat Washer Sae Passer 1-1/2 tommer, 21PK
602NOK /pakke