Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR UST011752 Flat Washer Sae Fits 5/8 Inch, 25PK | AF2EHM 6RPP6

APPROVED VENDOR UST011752 Flat skive Sae Passer 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2EHM Modell: UST011752Kryssreferanse: 6RPP6
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Størrelse5 / 8 "
Tykkelse3 / 32 "
typenFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR UST011752 Flat skive Sae Passer 5/8 tommer, 25PK
108NOK /pakke