Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69316.019.0081 Naglemutter Flens aluminium 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WWP 5NNF6

APPROVED VENDOR U69316.019.0081 Naglemutter flenset aluminium 10-32 X 0.510, 100PK

På lager
Vare: AE4WWP Modell: U69316.019.0081Kryssref: 5NNF6
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.250 "
Borestørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.0.406 "
Grip Range0.010 til 0.080 "
Hode Dia.0.406 "
Hodehøyde0.04 "
Hullstørrelse0.250 "
Lengde0.529 "
MaterialeAluminum
Mutter typemed flens
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0081 Naglemutter flenset aluminium 10-32 X 0.510, 100PK
195NOK /pakke