Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69316.016.0120 Naglemutter flenset aluminium 8-32 Gjengestørrelse, 0.500, 50PK | AE4WXF 5NNH1

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 Naglemutter flenset aluminium 8-32 gjengestørrelse, 0.500, 50PK

På lager
Vare: AE4WXF Modell: U69316.016.0120Kryssref: 5NNH1
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.221 "
Borestørrelse#2
FinishPlain
Flens Dia.0.357 "
Grip Range0.075 til 0.120 "
Hode Dia.0.357 "
Hodehøyde0.032 "
Hullstørrelse0.221 "
Lengde0.512 "
MaterialeAluminum
Mutter typemed flens
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 Naglemutter flenset aluminium 8-32 gjengestørrelse, 0.500, 50PK
164NOK /pakke