Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69315.025.0260 Naglemutter Flens 1/4-20 X 0.692, 40PK | AE4WZP 5NNP5

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 Naglemutter med flens 1/4-20 X 0.692, 40PK

På lager
Vare: AE4WZP Modell: U69315.025.0260Kryssref: 5NNP5
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse25 / 64 "
FinishPlain
Flens Dia.0.500 "
Grip Range0.165 til 0.260 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.028 "
Hullstørrelse0.391 "
Lengde0.669 "
MaterialeAluminum
Mutter typemed flens
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 Naglemutter med flens 1/4-20 X 0.692, 40PK
355NOK /pakke