Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69315.025.0165 Rivet Nut Knurled 1/4-20 X 0.610, 50PK | AE4XAC 5NNR7

APPROVED VENDOR U69315.025.0165 Naglemutter riflet 1/4-20 X 0.610, 50PK

På lager
Vare: AE4XAC Modell: U69315.025.0165Kryssreferanse: 5NNR7
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
262NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse25 / 64 "
FinishPlain
Flens Dia.0.500 "
Grip Range0.027 til 0.165 "
Hode Dia.0.500 '
Hodehøyde0.04 "
Hullstørrelse0.390 "
Lengde0.58 "
MaterialeAluminum
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.025.0165 Naglemutter riflet 1/4-20 X 0.610, 50PK
262NOK /pakke