Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69155.019.0130 Naglemutter Flush Sink 10-24 X 0.460, 50PK | AE4WXK 5NNH5

APPROVED VENDOR U69155.019.0130 Naglemutter Flush Sink 10-24 X 0.460, 50PK

På lager
Vare: AE4WXK Modell: U69155.019.0130Kryssref: 5NNH5
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
180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.280 "
Borestørrelse9 / 32 "
Finishsink
Flens Dia.0.320 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.320 "
Hodehøyde0.02 "
Hullstørrelse0.281 "
Lengde0.433 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.019.0130 Naglemutter Flush Sink 10-24 X 0.460, 50PK
180NOK /pakke