Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69155.016.0079 Naglemutter Flush Sink 8-32 X 0.394, 50PK | AE4WXQ 5NNJ0

APPROVED VENDOR U69155.016.0079 Naglemutter Flush Sink 8-32 X 0.394, 50PK

På lager
Vare: AE4WXQ Modell: U69155.016.0079Kryssref: 5NNJ0
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.249 "
Borestørrelse1 / 4 "
Finishsink
Flens Dia.0.287 "
Grip Range0.019 til 0.079 "
Hode Dia.0.287 "
Hodehøyde0.019 "
Hullstørrelse0.250 "
Lengde0.394 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.016.0079 Naglemutter Flush Sink 8-32 X 0.394, 50PK
193NOK /pakke