Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69136.031.0125 Naglemutter Flensert sink 5/16-18 X 0.75, 25PK | AE4WWR 5NNF8

APPROVED VENDOR U69136.031.0125 Naglemutter flenset sink 5/16-18 X 0.75, 25PK

På lager
Vare: AE4WWR Modell: U69136.031.0125Kryssref: 5NNF8
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
120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.413 "
BorestørrelseZ
Finishsink
Flens Dia.0.665 "
Grip Range0.030 til 0.125 "
Hode Dia.0.665 "
Hodehøyde0.062 "
Hullstørrelse0.413 "
Lengde0.75 "
MaterialeStål
Mutter typemed flens
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.031.0125 Naglemutter flenset sink 5/16-18 X 0.75, 25PK
120NOK /pakke