Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U63265.025.0300 Toggle Bolt Størrelse 1/4 3 Tommer Lengde, 50PK | AA3GAM 11K309

APPROVED VENDOR U63265.025.0300 Toggle Bolt Størrelse 1/4 3 Tommers Lengde, 50PK

På lager
Vare: AA3GAM Modell: U63265.025.0300Kryssref: 11K309
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse1 / 4 "
Borestørrelse11 / 16 "
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde3"
Størrelse1 / 4 "
tråd Lengde2.875 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Brukbar lengde1.375
Vingespenn2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0300 Toggle Bolt Størrelse 1/4 3 Tommers Lengde, 50PK
389NOK /pakke