Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55530.037.0150 Fender Washer Standard Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EBE 22UF18

APPROVED VENDOR U55530.037.0150 Skjermskive Standard rustfritt stål 3/8 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7EBE Modell: U55530.037.0150Kryssreferanse: 22UF18
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6399
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55530.037.0150 Skjermskive Standard rustfritt stål 3/8 tommer, 50PK
334NOK /pakke