Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55462.011.0001 Lock Washer 316 Stainless Steel #4, 50PK | AA9NJQ 1EAL7

APPROVED VENDOR U55462.011.0001 Låseskive 316 rustfritt stål #4, 50PK

På lager
Vare: AA9NJQ Modell: U55462.011.0001Kryssref: 1EAL7
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
693NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#4
Inne i Dia.0.116 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.265 "
Rockwell HardnessB85
Tykkelse0.015 "
Tykkelse Toleranse0.018 til 0.012 "
typenIntern tann, Type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55462.011.0001 Låseskive 316 rustfritt stål #4, 50PK
693NOK /pakke