Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55067.062.3600 Gjengestag 316 Rustfritt Stål 5/8-18 | AB8UUU 29DT98

APPROVED VENDOR U55067.062.3600 Gjengestang 316 rustfritt stål 5/8-18

På lager
Vare: AB8UUU Modell: U55067.062.3600Kryssreferanse: 29DT98

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
966NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse316
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-18
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1367
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.062.3600 Gjengestang 316 rustfritt stål 5/8-18
966NOK / enhet