Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 Threaded Rod 316 Stainless Steel 1/4-28 | AB8UUP 29DT92

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 Gjengestang 316 rustfritt stål 1/4-28

På lager
Vare: AB8UUP Modell: U55067.025.3600Kryssreferanse: 29DT92
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse316
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1656
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 Gjengestang 316 rustfritt stål 1/4-28
166NOK / enhet