Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55041.025.0075 Hylseskrue Standard Rustfritt Stål 1/4-28X3/4, 100PK | AB7CXN 22TX88

APPROVED VENDOR U55041.025.0075 Hylseskrue Standard rustfritt stål 1/4-28X3/4, 100PK

På lager
Vare: AB7CXN Modell: U55041.025.0075Kryssref: 22TX88 / 42KT59

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

993NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse28
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7839
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55041.025.0075 Hylseskrue Standard rustfritt stål 1/4-28X3/4, 100PK
993NOK /pakke