Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55000.125.0250 Sekskantskrue Rustfritt stål 1-1/4-7 x 2-1/2 | AB8UUD 29DT68

APPROVED VENDOR U55000.125.0250 Sekskantskrue rustfritt stål 1-1/4-7 x 2-1/2

På lager
Vare: AB8UUD Modell: U55000.125.0250Kryssref: 29DT68 / 42KT43
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse8
Diameter1.25 "
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet2.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.125.0250 Sekskantskrue rustfritt stål 1-1/4-7 x 2-1/2
427NOK / enhet