Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55000.062.0200 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 2, 5PK | AC8JRP 3AUE3

APPROVED VENDOR U55000.062.0200 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-11 X 2, 5PK

På lager
Vare: AC8JRP Modell: U55000.062.0200Kryssref: 3AUE3 / 42KR69
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet2"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.062.0200 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-11 X 2, 5PK
109NOK /pakke