Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51960.025.0002 Hex Låsemutter Konisk Topplås 1/4-28, 50PK | AB8NZR 26LH47

APPROVED VENDOR U51960.025.0002 Hex låsemutter konisk topplås 1/4-28, 50PK

På lager
Vare: AB8NZR Modell: U51960.025.0002Kryssref: 26LH47 / 42KP38
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
715NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKonisk topplås
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51960.025.0002 Hex låsemutter konisk topplås 1/4-28, 50PK
715NOK /pakke