Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51900.031.0350 Hex Lag Screw 5/16 X 3 1/2 L, 25PK | AC8KFH 3AWX4

APPROVED VENDOR U51900.031.0350 Sekskantskrue 5/16 X 3 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KFH Modell: U51900.031.0350Kryssref: 3AWX4 / 166X12

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishPlain
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde3.5 "
MaterialeRustfritt stål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.734
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Plain7 / 16 "Hex Lag Skrue2.5 "18-8 rustfritt stål-1 / 4 "7 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0350 Sekskantskrue 5/16 X 3 1/2 L, 25PK
298NOK /pakke