Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51862.025.0250 Machine Screw 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK | AC8KEA 3AWP9

APPROVED VENDOR U51862.025.0250 Maskinskrue 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KEA Modell: U51862.025.0250Kryssref: 3AWP9 / 127R23
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.573 "
Hodehøyde0.15 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.025.0250 Maskinskrue 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK
165NOK /pakke