Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51862.019.0050 Maskinskrue Truss Rustfritt stål 10-24 X 1/2L, 100PK | AB9DRZ 2CE40

APPROVED VENDOR U51862.019.0050 Maskinskrue truss rustfritt stål 10-24 X 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AB9DRZ Modell: U51862.019.0050Kryssref.: 2CE40 / 127D14
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.448-0.425"
Hodehøyde0.118 til 0.103 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0050 Maskinskrue truss rustfritt stål 10-24 X 1/2L, 100PK
116NOK /pakke