Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51730.025.0001 Låsemutter Med Nyloninnsats 1/4-20, 50PK | AD7MNJ 4FJE4

APPROVED VENDOR U51730.025.0001 Låsemutter med nyloninnsats 1/4-20, 50PK

På lager
Vare: AD7MNJ Modell: U51730.025.0001Kryssref: 4FJE4 / 42KN96
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde13 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1192
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.025.0001 Låsemutter med nyloninnsats 1/4-20, 50PK
62NOK /pakke