Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.037.0375 Skulderskrue 5/16-18 X 3 3/4 Lengde, 5PK | AA9BRD 1CB28

APPROVED VENDOR U07111.037.0375 Skulderskrue 5/16-18 X 3 3/4 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AA9BRD Modell: U07111.037.0375Kryssref: 1CB28 / 163U26
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde3.75 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.329
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.037.0375 Skulderskrue 5/16-18 X 3 3/4 Lengde, 5PK
163NOK /pakke