Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51690.013.0100 Metal Screw Oval #6 1 Inch Length, 100PK | AB3YRR 1WB47

APPROVED VENDOR U51690.013.0100 Metallskrue Oval #6 1 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB3YRR Modell: U51690.013.0100Kryssref: 1WB47 / 155V02
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.128 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.149
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 697243-PG metallskrue oval #6 3/4 tommers lengde - pakke med 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sink belagt82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Veskeherdet stål#690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.013.0100 Metallskrue Oval #6 1 tommers lengde, 100PK
94NOK /pakke